水本機械製作所
アイスクリュー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):3.5●L(mm):8.5●H(mm):16●B(mm):20●E(mm):2.8●A(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0301
注文コード
02651507
品番
A-1139
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):3.5●L(mm):8.5●H(mm):16●B(mm):20●E(mm):2.8●A(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0301
アズワン品番
67-7176-43