曜日別特売
PDB-6 アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 水本機械製作所 02651866

アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0285注文コード02651866品番PDB-6
参考基準価格(税別)¥291販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。

仕様●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0285アズワン品番67-7177-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする