曜日別特売
A-052 アイプレート ステンレス ラウンドアイ 水本機械製作所 02651909

アイプレート ステンレス ラウンドアイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.20●A1(mm):40●D(mm):6●A2(mm):23●H(mm):25.5●W(mm):19●d(mm):5.2●h(mm):17.0●T(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-4590注文コード02651909品番A-052
参考基準価格(税別)¥841販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.20●A1(mm):40●D(mm):6●A2(mm):23●H(mm):25.5●W(mm):19●d(mm):5.2●h(mm):17.0●T(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-4590アズワン品番67-7177-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする