曜日別特売
A-053 アイプレート ステンレス ラウンドアイ 水本機械製作所 02651918

アイプレート ステンレス ラウンドアイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):29●H(mm):32.0●W(mm):23●d(mm):5.2●h(mm):21.0●T(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-3000注文コード02651918品番A-053
参考基準価格(税別)¥1,367販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):29●H(mm):32.0●W(mm):23●d(mm):5.2●h(mm):21.0●T(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-3000アズワン品番67-7177-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする