曜日別特売
A-814 アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ 水本機械製作所 02651961

アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):7●B(mm):14●L(mm):45●H(mm):35●A(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-2996注文コード02651961品番A-814
参考基準価格(税別)¥1,697販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:M8●D(mm):7●B(mm):14●L(mm):45●H(mm):35●A(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-2996アズワン品番67-7177-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする