曜日別特売
A-1370 アイボルト ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 水本機械製作所 02651997

アイボルト ステンレス 丸カンスクリュー足のみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●B(mm):9●H(mm):56●A(mm):17●d(mm):8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8595注文コード02651997品番A-1370
参考基準価格(税別)¥889販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

仕様●B(mm):9●H(mm):56●A(mm):17●d(mm):8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8595アズワン品番67-7177-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする