水本機械製作所
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●ねじ径:W1/2●D(mm):12●L(mm):60●H(mm):120●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1965
注文コード
02652015
品番
A-2660
参考基準価格(税別)
¥4,667
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●ねじ径:W1/2●D(mm):12●L(mm):60●H(mm):120●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1965
アズワン品番
67-7177-53