曜日別特売
A-1376 アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所 02652110

アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):11●H(mm):90●A(mm):17●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7610注文コード02652110品番A-1376
参考基準価格(税別)¥1,367販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。

仕様●ねじ径:W3/8●B(mm):11●H(mm):90●A(mm):17●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7610アズワン品番67-7177-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする