曜日別特売
A-027 アイボルト ステンレス 打ち込み丸カン 水本機械製作所 02652171

アイボルト ステンレス 打ち込み丸カン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):30●H(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4569注文コード02652171品番A-027
参考基準価格(税別)¥637販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):30●H(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4569アズワン品番67-7177-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする