水本機械製作所
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):22●L(mm):30●H(mm):51●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1866
注文コード
02652189
品番
A-1379
参考基準価格(税別)
¥1,706
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:M12●D(mm):10●B(mm):22●L(mm):30●H(mm):51●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1866
アズワン品番
67-7177-78