水本機械製作所
アイボルト 鋳造製 ブネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:W5/8●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):61●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0370
注文コード
02652250
品番
A-313
参考基準価格(税別)
¥3,057
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):4.41●ねじ径:W5/8●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):61●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0370
アズワン品番
67-7177-86