TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260

TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260
TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260
TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260
TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260
TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260
TES01-30K-50D-S-DIM 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR 02652260

28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
光源色3000K
色【灯体】シルバー
配光角度(°)50
内容量1台注文コード02652260品番TES01-30K-50D-S-DIM
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト

用途
<個別調光機能について>
本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。
お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。
色
【灯体】シルバー
光源色
3000K
配光角度(°)
50
材質
本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
120
アングル(°)
【グレアカットアングル】35
設置場所
屋内
皮相電力(VA)
11VA(調光時16VA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
演色性(Ra)
93
注意
※位相調光器または逆位相調光器を使用する場合は、別途「調光インターフェース」が必要です。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする