曜日別特売
A-1001 アイボルト 鋳造製 ミリネジ 水本機械製作所 02652286

アイボルト 鋳造製 ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02652286品番A-1001
参考基準価格(税別)¥2,593販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527アズワン品番67-7177-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする