水本機械製作所
アルミシャックル イエロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●色:イエロー●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:316-6647
注文コード
02652311
品番
A-2527
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連結金具として。
軽量でカラフルなアルミ製のネジシャックルです。アクセサリとして。
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●色:イエロー●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:316-6647
アズワン品番
67-7178-18