TOKISTAR
28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
2700K
3000K
3500K
2700K
色
【灯体】ブラック
【灯体】シルバー
【灯体】ブラック
【灯体】ホワイト
配光角度(°)
16
24
50
30
16
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02652330
品番
TES01-27K-16D-B-DIM
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト
用途
<個別調光機能について>
本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。
お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。
色
【灯体】ブラック
光源色
2700K
配光角度(°)
16
材質
本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
120
アングル(°)
【グレアカットアングル】35
設置場所
屋内
皮相電力(VA)
11VA(調光時16VA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
演色性(Ra)
93
注意
※位相調光器または逆位相調光器を使用する場合は、別途「調光インターフェース」が必要です。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください