曜日別特売
A-3011 アルミスナップフックBE型 ブラック 水本機械製作所 02652521

アルミスナップフックBE型 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7.5●L(mm):82●S(mm):10●W(mm):38●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:材質:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:418-5748注文コード02652521品番A-3011
参考基準価格(税別)¥1,226販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量なスプリングフックです。、開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●色:ブラック●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7.5●L(mm):82●S(mm):10●W(mm):38●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:材質:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:418-5748アズワン品番67-7178-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする