曜日別特売
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820

OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820
OA-MAD03 USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機 02652820

USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652820
品番
OA-MAD03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

細かなホコリをパワフルに吹き飛ばす、繰り返し使える充電式エアダスターです。
風量を3段階で調整でき、最大風速約15m/s、最大回転数60000rpmに対応します。
逆さ噴射が可能で、カメラ、プラモデル、フィギュアなどの細かな部分も清掃できます。
網戸やサッシレールのすき間掃除、衣類に付着した花粉の吹き飛ばしにも便利です。
ガスを使用せず、充電して繰り返し使えるため、スプレー缶の交換や廃棄が不要です。

種類
充電式エアダスター
電源
USB充電式
本体寸法(mm)
38×133×118(ノズル含む)
本体質量(g)
198(ノズル含む)
連続使用時間
風量1:100分、風量2:60分、風量3:25分
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
2.5時間
風量調整
3段階
最大風速(m/s)
15
バッテリー容量(mAh)
3.7V/3000
作動音(dB)
67(風量1)
逆さ噴射
対応
取扱説明書:(2.39MB)
注意
※USB-AC電源アダプターは付属していません。定格5V・2A以上のUSB-AC電源アダプターを別途用意してください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする