KW-15170-PU キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長170mm KW-15170シリーズ 水本機械製作所 02653221

キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長170mm KW-15170シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:パープル●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):55●全長(mm):170●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-6086注文コード02653221品番KW-15170-PU
参考基準価格(税別)¥197販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。

仕様●色:パープル●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):55●全長(mm):170●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-6086アズワン品番67-7180-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする