商品レビューを投稿する内容量1個仕様●色:ゴールド●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):55●全長(mm):170●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:317-7584注文コード02653248品番KW-15170-G
参考基準価格(税別)¥197販売価格(税込)¥208販売価格(税別)
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。