WG6130W 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック) 02653337

WG6130W 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック) 02653337
WG6130W 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック) 02653337
WG6130W 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック) 02653337

引掛露出ローゼット

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード02653337品番WG6130W
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
定格電圧(V)
125
入数(個)
5
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください。(10kg以上の器具は取り付けできません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183197
2024-03-14
用途: 照明のLED化のため
建設業・工事業

作業性に優れております。
特に改善の必要はありません。

対象商品 : 35183197
2016-10-31
用途: 照明設置用に

脱衣場の照明器具設置用に使用、誰でも簡単に接続出来るのでおすすめです。

対象商品 : 35183197
2015-04-05
用途: led用コンセント

ネジ穴の幅が広いので、締付けが強くなった。

1人が参考にしています
対象商品 : 35183197
2020-08-06
用途: 所有するアパマンで退去時に交換しています。
不動産業

リピーターになっています。所有不動産が退去する度に必要な個数だけ発注して取替作業をしています。この作業には電気工事士の免許が必要なので有資格者が作業するようにしてください。

1人が参考にしています
対象商品 : 35183197
2014-08-21
用途: 照明工事

どこにも見つからなくて、オンラインで購入したを決めた。
買って、装着してよかったと思います。

対象商品 : 35183197
2014-07-20
用途: 直接配線の古い照明を交換する際に使用

当該商品には解説がないため、取り付け等が少々分かりにくいと思いますが、パナソニックのホームページを参考にするとよく分かります。今時の新しい照明は、台座のローゼットがないと駄目ですから、古い直接配線の照明を交換する際には必需品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする