商品レビューを投稿する内容量1個仕様●W1(mm):10●T(mm):2●捻径:M-8●適用の高さ(mm):18~38●W(mm):25●ねじ径:M-8●L(mm):55●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6139注文コード02653677品番B-1148
参考基準価格(税別)¥801販売価格(税込)¥846販売価格(税別)
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ボルトで固定するガッチリタイプです。