SWC-6 シングルワイヤークリップ SWCシリーズ 水本機械製作所 02653896

シングルワイヤークリップ SWCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M6●L(mm):30●W(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8012注文コード02653896品番SWC-6
参考基準価格(税別)¥464販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M6●L(mm):30●W(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8012アズワン品番67-7182-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする