SWC-5 シングルワイヤークリップ SWCシリーズ 水本機械製作所 02653905

シングルワイヤークリップ SWCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M5●L(mm):25●W(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6435注文コード02653905品番SWC-5
参考基準価格(税別)¥307販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M5●L(mm):25●W(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6435アズワン品番67-7182-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする