水本機械製作所
スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●A(mm):12●D(mm):12●L1(mm):129●L2(mm):28●W1(mm):49●W2(mm):25●使用荷重(kN):6.86●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5033
注文コード
02654061
品番
A-288
参考基準価格(税別)
¥4,887
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●A(mm):12●D(mm):12●L1(mm):129●L2(mm):28●W1(mm):49●W2(mm):25●使用荷重(kN):6.86●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5033
アズワン品番
67-7182-98