RDS-7-27 ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ 水本機械製作所 02654237

ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):7●A(mm):27●B(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0782注文コード02654237品番RDS-7-27
参考基準価格(税別)¥1,037販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。

仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):7●A(mm):27●B(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0782アズワン品番67-7183-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする