水本機械製作所
ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.25●ねじ径:M-8●D(mm):8●L(mm):62●B(mm):22●W(mm):33●H(mm):40●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:ヘアーライン仕上げ●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:317-9179
注文コード
02654359
品番
LBH-8
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●ねじ径:M-8●D(mm):8●L(mm):62●B(mm):22●W(mm):33●H(mm):40●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:ヘアーライン仕上げ●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:317-9179
アズワン品番
67-7183-86