曜日別特売
MO-7R ステンレス O型フック ロープ用 水本機械製作所 02654456

ステンレス O型フック ロープ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7●L(mm):55●S(mm):15●W(mm):21●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2076注文コード02654456品番MO-7R
参考基準価格(税別)¥1,021販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7●L(mm):55●S(mm):15●W(mm):21●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2076アズワン品番67-7184-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする