水本機械製作所
ステンレス Qボルトフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.18●ねじ径:M-6●D(mm):5.5●L(mm):50●L1(mm):33●B(mm):17●S(mm):8●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:316-0295
注文コード
02654578
品番
B-2891
参考基準価格(税別)
¥629
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.18●ねじ径:M-6●D(mm):5.5●L(mm):50●L1(mm):33●B(mm):17●S(mm):8●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:316-0295
アズワン品番
67-7184-30