水本機械製作所
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):6●L1(mm):200●L2(mm):188●S(mm):50●W1(mm):65●W2(mm):30●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4090
注文コード
02654745
品番
SET-6
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):6●L1(mm):200●L2(mm):188●S(mm):50●W1(mm):65●W2(mm):30●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4090
アズワン品番
67-7185-19