曜日別特売
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771

BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771
BNUC15CRLI3053CJ ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ ASUS(エイスース) 02654771

ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02654771
品番
BNUC15CRLI3053CJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

Lite CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silm

その他
【ASUS Logo】なし
ポート数
【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
メモリー
8GB
使用CPU
インテル Core i3-1315U プロセッサー
電源供給
19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter
OS
Windows 11 Pro
グラフィックアクセラレーター
Intel UHD GPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Wi-Fi
Intel Wi-Fi 6E
ストレージ
512GB
LAN
2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする