商品レビューを投稿する内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):8●L(mm):90●S(mm):12●W1(mm):17●W2(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3018注文コード02654831品番A-1584
参考基準価格(税別)¥1,376販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。