水本機械製作所
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3443
注文コード
02654971
品番
B-2354
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3443
アズワン品番
67-7186-45