曜日別特売
TFA-1.5 ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm 水本機械製作所 02655068

ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.02●D1(mm):0.6●D2(mm):1.5●L(mm):9.5●A(mm):14●B(mm):11.5●W(mm):8●d(mm):2.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2307注文コード02655068品番TFA-1.5
参考基準価格(税別)¥267販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.02●D1(mm):0.6●D2(mm):1.5●L(mm):9.5●A(mm):14●B(mm):11.5●W(mm):8●d(mm):2.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2307アズワン品番67-7186-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする