水本機械製作所
ステンレス グランドフックTVA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D1(mm):1.2●D2(mm):4●L(mm):21●A(mm):26●B(mm):10●W(mm):20●d(mm):6.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9173
注文コード
02655077
品番
TVA-4
参考基準価格(税別)
¥534
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D1(mm):1.2●D2(mm):4●L(mm):21●A(mm):26●B(mm):10●W(mm):20●d(mm):6.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9173
アズワン品番
67-7186-84