水本機械製作所
ステンレス シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):16●D(mm):50●A(mm):18●L(mm):74●B(mm):23●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7611
注文コード
02655400
品番
A-2945
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):16●D(mm):50●A(mm):18●L(mm):74●B(mm):23●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7611
アズワン品番
67-7187-43