曜日別特売
A-2939 ステンレス シンブル 水本機械製作所 02655436

ステンレス シンブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):6●D(mm):20●A(mm):7●L(mm):30●B(mm):11●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2890注文コード02655436品番A-2939
参考基準価格(税別)¥763販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

仕様●適合ロープ径(mm):6●D(mm):20●A(mm):7●L(mm):30●B(mm):11●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2890アズワン品番67-7187-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする