水本機械製作所
ステンレス シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):8●D(mm):25●A(mm):9●L(mm):37.5●B(mm):13●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0812
注文コード
02655470
品番
A-2940
参考基準価格(税別)
¥1,021
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):8●D(mm):25●A(mm):9●L(mm):37.5●B(mm):13●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0812
アズワン品番
67-7187-51