水本機械製作所
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):22.54●D(mm):23●L1(mm):248●L2(mm):53●A(mm):22●W1(mm):93●W2(mm):47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5797
注文コード
02655506
品番
MS-22 4982970012008
参考基準価格(税別)
¥24,326
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでねじれを取り除きます。
中心部分が回転し、よりとりとして使用。
仕様
●使用荷重(kN):22.54●D(mm):23●L1(mm):248●L2(mm):53●A(mm):22●W1(mm):93●W2(mm):47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5797
アズワン品番
67-7187-57