MS-25 4982970012015 ステンレス スイベル 水本機械製作所 02655515

ステンレス スイベル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):27.44●D(mm):26●L1(mm):291●L2(mm):67●A(mm):25●W1(mm):115●W2(mm):63●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5771注文コード02655515品番MS-25 4982970012015
参考基準価格(税別)¥41,486販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

回転するのでねじれを取り除きます。
中心部分が回転し、よりとりとして使用。

仕様●使用荷重(kN):27.44●D(mm):26●L1(mm):291●L2(mm):67●A(mm):25●W1(mm):115●W2(mm):63●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5771アズワン品番67-7187-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする