水本機械製作所
ステンレス スイベルアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●D(mm):6.●L1(mm):33●L2(mm):20●A(mm):6.5●W1(mm):27●W2(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6056
注文コード
02655549
品番
A-2356
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい。
仕様
●D(mm):6.●L1(mm):33●L2(mm):20●A(mm):6.5●W1(mm):27●W2(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6056
アズワン品番
67-7187-62