水本機械製作所
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):700●L2(mm):692●S(mm):12●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC●コード番号:315-8636
注文コード
02655619
品番
SPS-700
参考基準価格(税別)
¥1,901
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):700●L2(mm):692●S(mm):12●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC●コード番号:315-8636
アズワン品番
67-7187-81