OQC-8 ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ 水本機械製作所 02655655

ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):8●L(mm):50●E(mm):10.3●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6187注文コード02655655品番OQC-8
参考基準価格(税別)¥3,599販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):8●L(mm):50●E(mm):10.3●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6187アズワン品番67-7187-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする