水本機械製作所
ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.08●E(mm):6.6●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。●コード番号:113-6177
注文コード
02655671
品番
OQC-5
参考基準価格(税別)
¥2,963
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。
ゴムや繊維等、ベルト状の平たいもの同士の連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.08●E(mm):6.6●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。●コード番号:113-6177
アズワン品番
67-7187-83