水本機械製作所
ステンレス スナップフックAW型 線径4mm 長さ45mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02655689
品番
AW-4
参考基準価格(税別)
¥794
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1983
アズワン品番
67-7188-14