A-8MB ステンレス スナップフックA型 リング付 黒色塗装 線径8mm 長さ80mm 水本機械製作所 02655768

ステンレス スナップフックA型 リング付 黒色塗装 線径8mm 長さ80mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02655768品番A-8MB
参考基準価格(税別)¥1,839販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):11●W(mm):40●d(mm):10●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-4445アズワン品番67-7188-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする