BE-7 ステンレス スナップフックBE型 線径7mm 長さ74mm 水本機械製作所 02655829

ステンレス スナップフックBE型 線径7mm 長さ74mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02655829品番BE-7
参考基準価格(税別)¥1,053販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7●L(mm):74●S(mm):9●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0393アズワン品番67-7188-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする