水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02655865
品番
BW-5
参考基準価格(税別)
¥676
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387
アズワン品番
67-7188-61