水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02655881
品番
BW-6
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907
アズワン品番
67-7188-63