曜日別特売
DE-6 ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ 水本機械製作所 02655969

ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):12●W(mm):33●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3332注文コード02655969品番DE-6
参考基準価格(税別)¥771販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):12●W(mm):33●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3332アズワン品番67-7188-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする