水本機械製作所
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):121●S(mm):11●W(mm):26●t(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4093
注文コード
02656021
品番
DHN-3
参考基準価格(税別)
¥2,656
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):121●S(mm):11●W(mm):26●t(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4093
アズワン品番
67-7189-21